Palette empilable Automotive Lip Open Deck, plastique, 4 voies, 48 « x45 », capuchon Stat de 30000 lb, noir
Article nº : WB270291
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 40
- 45
45
Souvent achetés ensemble
Quantité minimale: 10
Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-199 179,95 $ ch.
- Acheter 200+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Les palettes moulées par Injection à haute pression a été conçu pour résister aux rigueurs de n’importe quelle application en offrant la meilleure résistance aux ratios de poids. Conçu pour des applications sanitaires et nettoyage facile. Solide et robuste avec soutirage capacité (ne pas destinée à être embroché de bord). Les ouvertures de fourche avec coniques d’entrée et de sortie pour la facilité de manipulation. Permet l’entrée 4-chemin chariot élévateur.
Note: Les palettes sont faites de plastique recyclé et varient en couleur (ombres de gris à noir)
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids au sol statique 30000 lbs (13 636,36 kg)
- Capacité de poids des rayonnages 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Disponibilité En Stock
- Condition Nouveau
- Type Empilable
- UPC 707022312547
- Entrée de fourche Quatre voies entrée
- Pont supérieur Ouvert
- Marque Monoflo
- Matériau Plastique recyclé
- Style W/1 de palette "pour les lèvres
- Numéro de référence du fabricant SP4845-Palette
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Christopher
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Palette empilable Automotive Lip Open Deck, plastique, 4 voies, 48 « x45 », capuchon Stat de 30000 lb, noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires