Prix : 325,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez les clés organisées et sécurisées avec les 48 clés clés de la clé numérique sécurisée par Barska. Ce coffre-fort dispose de 48 crochets numérotés et des étiquettes clés colorées qui peuvent être étiquetés pour rendre l’identification clé rapide et facile. Le clavier numérique de ce Key Safe conserve 1 code PIN (3-8 chiffres) et peut également être consulté avec les clés de baril incluses. Les utilisateurs qui n’ont pas accès au coffre-fort clé peuvent retourner les clés à l’aide de la fente de drop de retour clé située sur le côté du coffre-fort. Le Digital Wall Key Safe propose une construction en acier solide et deux boulons morts en acier solide pour plus de sécurité. Le coffre-fort a quatre trous de montage pré-forés et comprend du matériel pour l’installation.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 48 crochets clés numérotés
- Conserve 1 Code PIN
- Key Return Drop Slot
- Double locking Deadbolts
- 48 Étiquettes de clé coloréeS T
- verrouillage de clé traditionnel avec 2 clés Comprend
- Matériel de montage
- Alerte de batterie faible
- Fonctionne sur 4AA (Inclus)
- Taille extérieure (LxWxH): 12po x 4po x 14,5in
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Poids 17,4 lbs (7,91 kg)
Détails du produit
- Batteries 4AA
- Assemblage requis Non
- Mémoire de code clé 1
- Capacité clé 48
- Type de verrou Clavier électronique
- Comprend Boulons de montage, clés, batterie
- Type Coffre clé
- Nombre de compartiments 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Barska
- Accès secondaire Serrure à clé
- Type de porte Manuelle
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AX12658
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : oscar
Date de : Mai 17, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
23,25 $
Barska AX12658 48 Keys Keypad Wall Key Safe 12"W x 4"D x 14-1/4"H, Blanc, Acier
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires