Prix : 5 235,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Livré avec bol en acier inoxydable, batteur plat en aluminium, fil inox fouet & aluminium crochet à pâte
- 0,5 HP moteur.
- Conception d’entraînement engins fiables et sûrs.
- Fonctionnement silencieux.
- Dureté et tôles en acier allié en acier de roue de ver.
- Vitesse Variable infinie (d’accessoires divers).
- Engrenages en alliage d’acier trempé thermiquement et l’arbre.
- Protecteur de cuve en acier inoxydable.
- Contrôles latéraux montés.
- 6' cordon et fiche.
- Plus haute qualité en alliage aluminium pour niveau maximum d’hygiène.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Capacité 20 qt
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- Ampérage 10 A
- Phase 1
- Watts 1100 W
- Marque Axe
- Matériau Fer de fonte
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AX-M20
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Années 2 pièces, 1 an Labor-exclusion des pièces qui s’usent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quels documents cela vient-il avec ?
Question posée par : Phil, 26, 2011 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 22, 2011
La table de mixage axe a une capacité de pintes 20 et un engin piloté par transmission. Il possède un variateur de vitesse 3, un début de montage latéral, un fonctionnement silencieux et une minuterie numérique de 30 minutes. Il comprend un bol en acier inoxydable, bol garde & fouet à fils, batteur plat aluminium & crochet pétrisseur.
-
Axe AX-M20 20 Quart Mixer
5235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit