Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
MFL série dépositaire coffres-forts la MESA sont conçus pour protection contre le vol ainsi que le vol interne, permettant aux dépôts rapides et stockage sécurisé pour divers objets de valeur sans un accès réel à l’intérieur de l’argent en espèces et sans danger. Ils protègent également les collections d’argent où les dépôts immédiats sont nécessaires. Un coffre-fort de dépôt est une nécessité dans chaque entreprise de traitement d'argent comptant. MESA offre six différents types de modèles sûrs de dépôt, y compris MFL2014E, MFL2014E-OLK, MFL2714E, MFL2714E-ILK, MFL3020EE et MFL2731EE.
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Type de boîte mail dépôt porte de chargement frontal
- Déflecteur anti-poisson prévient le vol par la porte du dépôt
- Serrure électronique protégé par un dispositif relocking interne ressort à piles
- Facilement changer votre code personnel en quelques secondes
- Temporisation programmable de 1 à 59 minutes
- Quatre trous d’ancrage fournies pour fixer votre coffre-fort au sol
- -1/2" épaisse porte en acier massif
- 1" solide en acier direct blocage boulons d’un diamètre
- Sac de dépôt vendu séparément
- Si les combinaisons sont entrées incorrectement le clavier passe en mode de verrouillage, frustrant les serait cambrioleur
- Lourds morts bar interdit le démontage de la porte lors d’une tentative d’entrée par effraction
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Échelle de hauteur 11 à 20 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Profondeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée en T
- Nombre de portes 1
- Type Coffre-fort de dépôt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Configuration intérieure Acier
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 0,8 pi³ (0,02 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MFL
- Numéro de référence du fabricant MFL2014E
- Couleur Noir
- Type de gisement Charge de Hopper chute avant
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Curtis Woodliff
Date de : Octobre 30, 2019
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grande conception facile installer -
Reviewer : George
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit de l’autre, que nous avons acheté. Ils travaillent bien, ils sont d’une grande valeur. Nous regardant un couple des dizaines de coffres avant que nous avons choisi celui-ci. -
Reviewer : Jennifer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons acheté pour un notre dimanche collections à l’église jusqu'à ce que notre peuple il pouvait compter sur lundi. Facile à programmer et facile à installer.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce coffre-fort permet-il d’avoir des combinaisons multiples pour plusieurs utilisateurs ?
Question posée par : Mai 23, 2016
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 23, 2016
Oui. Cela permet pour gestionnaire de 1 et jusqu'à 5 codes utilisateur. Merci.
-
Coffre-fort à dépôt Mesa B-Rate MFL2014E, chargement à l’avant, horloge numérique, 14 po larg. x 14 po prof. x 20 1/4 po haut.
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires