Ce filet anti-oiseaux haut de gamme, en polyéthylène de 19 mm (3/4 po), crée une barrière physique empêchant les oiseaux d'entrer. Il permet d'éloigner définitivement les oiseaux et autres nuisibles des zones souhaitées. Robuste, il résiste aux grands animaux comme les cerfs, les coyotes et les chiens. Empêchez les oiseaux de se percher, de dormir et de nicher dans les zones indésirables, ou de consommer les fruits et les récoltes. Ce filet est idéal pour les applications commerciales.
Le filet anti-oiseaux haut de gamme Bird-X est 100 % efficace pour empêcher les oiseaux nuisibles d'entrer dans la zone traitée – idéal pour les zones à tolérance zéro. Disponible en plusieurs tailles pour tous types d'emplacements. Quel que soit l'espace, vous pouvez empêcher les oiseaux d'entrer grâce à cette barrière physique efficace. Correctement installé, le filet est quasiment invisible de loin.
Filet anti-oiseaux robuste Bird-X, 7,6 m x 7,6 m
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$285.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 25 ft |
| Largeur | 25 pieds |
| Taille | 25 x 25 |
Détails du produit
| Taper | Filets anti-oiseaux |
| Matériel | polyéthylène |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | NET-PE-25-25 |
| Marque | Oiseau-X |