Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Oiseau-X

Référence :WBB3092109

Référence fabricant : NET-STD-100-14

Filet anti-oiseaux standard Bird-X, 100 pi x 14 pi

Description du produit
Notre solution de filet la plus populaire, le filet standard de 3/4 po, empêche les oiseaux de pénétrer dans une zone traitée. Il empêche les oiseaux et autres nuisibles d'accéder aux zones souhaitées, évitant ainsi qu'ils ne se perchent, ne nichent, ne se nourrissent et ne causent des dommages.

Le filet anti-oiseaux standard Bird-X est efficace à 100 % partout où il est installé – idéal pour les zones à tolérance zéro. Disponible en plusieurs tailles pour tous types d'emplacements. Quel que soit l'endroit, vous pouvez empêcher les oiseaux et autres animaux nuisibles d'entrer grâce à cette barrière physique efficace. Correctement installé, le filet est quasiment invisible de loin. Il ne se détériore pas et conserve sa résistance en extérieur, et est fabriqué dans un matériau stabilisé aux UV.

PRIX
$169.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur100 ft
Largeur14 pieds
Taille100 x 14

Détails du produit

TaperFilets anti-oiseaux
Matérielpolypropylène
CouleurNoir
Référence fabricantNET-STD-100-14
MarqueOiseau-X