Quantité minimale: 5
Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B116HS que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 5-3/4" - 7-3/4 « Diamètre de serrage 10-Pack
Le groupe 5/16" et les composants de logement sont tous en acier inoxydable et le 5/16 fendue" vis à tête hexagonale est fabriqué en acier inoxydable de série 400. Recommandé pour la résistance à la corrosion bonne et extra fort. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Le groupe 5/16" et les composants de logement sont tous en acier inoxydable et le 5/16 fendue" vis à tête hexagonale est fabriqué en acier inoxydable de série 400. Recommandé pour la résistance à la corrosion bonne et extra fort. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Poids &Dimensions
- Diamètre de serrage 5-3/4 à 7-3/4 in
- Tailles SAE 116
- Diamètre de serrage minimal 5-3/4 po (14,61 cm)
- Diamètre de serrage maximal 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 1,36 lbs (.62 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 35630
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B116HS que toutes les vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 5-3/4"- 7-3/4" serrage ø 10-Pack
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit