Quantité minimale: 3
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B264HSP que tous les 300 série inox engrenage à vis de serrage, 14" - 16-15/16 « Diamètre de serrage 10-Pack
La haute qualité 300 série 9/16" ruban et logement sont assortis d’une série 300 5/16" vis à tête hexagonale. Cette pince est très résistant à la corrosion, bien adapté pour les applications marines et faible perméabilité magnétique. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de quatre pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
La haute qualité 300 série 9/16" ruban et logement sont assortis d’une série 300 5/16" vis à tête hexagonale. Cette pince est très résistant à la corrosion, bien adapté pour les applications marines et faible perméabilité magnétique. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de quatre pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 264
- Diamètre max 16-15/16 po (43,02 cm)
- Diamètre de serrage 14 à 16-15/16 in
- Diamètre de serrage minimal 14 in (35,56 cm)
- Diamètre de serrage maximal 16-15/16 po (43,02 cm)
- Poids 1,508 lbs (.69 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande 300 en acier inoxydable
- Description Collier de serrage
- Type Collier de serrage
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 35845
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Phong
Date de : Octobre 01, 2020
-
Reviewer : c/o Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes à votre service. Nous avons foiré en ordonnant et vous êtes allé sur le haut de la page grand pour nous aider à. -
Reviewer : Claudia
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est fine et a travaillé pour l’application, pour que j’en avais besoin. Tiens vous n’avez pas à acheter un paquet de 10 tho-j’ai eu besoin de 5. Faut penser quelque chose à voir avec l’autre 5 ou tout simplement au sort mais je n’aime pas être inutiles.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B264HSP que tous les 300 série inox engrenage à vis de serrage, - 14-16/15 16"" serrage ø 10-Pack
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit