Souvent achetés ensemble
Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le moteur baldor de 10 CV offre une efficacité énergétique et une fiabilité adaptées aux applications commerciales. Son système d’entraînement direct relie le moteur à la pompe pour un transfert de puissance compact et efficace. La pompe triplex AR de qualité commerciale avec corps moulé sous pression, collecteur en laiton forgé, pistons revêtus de céramique et soupape de dégagement thermique. Le déchargeur externe fournit un refroidissement amélioré et doit être réglé sur l’eau de dérivation de vidage au sol pour maximiser le système de refroidissement. Ses accessoires comprennent un tuyau haute pression, un ensemble baguette de pistolet de pulvérisation et des buses de pulvérisation afin qu’il puisse être utilisé dès la sortie de la boîte. Le cadre en acier enduit de poudre avec rangement pour les accessoires et les pneus sans crevaison de 12 pouces supportent facilement les terrains accidentés. N’inclut pas le cordon d’alimentation, la fiche ou l’interrupteur. Doit être câblé par un électricien. En option: Interrupteur de démarrage / arrêt automatique Numéro de pièce: 85.503.011 Allume ou éteint automatiquement le nettoyeur haute pression en pressant ou en relâchant la gâchette. Le produit réel peut différer des images affichées sur le site Web. La garantie sur le moteur et la pompe est de 2 ans et 5 ans respectivement.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
- Longueur du tuyau 50 pi (15,24 m)
- Longueur du cordon Non inclus ft
- Poids 168 lbs (76,36 kg)
Détails du produit
- Démarrage électrique Oui
- Type d’eau Froide
- Tension 220/460 V
- Type de pompe Triplex
- Puissances en chevaux 10,0 CV
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Ampérage 26/14 A
- Max PSI 3000 psi
- Phase 3
- Type Laveuse à pression
- Type de moteur/moteur Électrique
- Maximum de gallons par minute 4,5 gal/min (17,03 l)
- Marque Baldor
- Type de démarrage Interrupteur
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant B3010E34AHE
- Type de roue Mousse remplie
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
Nettoyeur haute pression électrique BE avec moteur Baldor, 3000 PSI, 10 HP, 4,5 GPM, tuyau 3/8 »
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires