Souvent achetés ensemble
Prix : 57,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RETOUR ET FIN S’ARRÊTE
S’étend de 3" au-dessus de la partie supérieure de la magistrature pour empêcher les objets de tomber. Acier avec manteau de poudre de finition. Trous de fixation pour installation de banc de travail facile.
S’étend de 3" au-dessus de la partie supérieure de la magistrature pour empêcher les objets de tomber. Acier avec manteau de poudre de finition. Trous de fixation pour installation de banc de travail facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 48" W x 30" D dos & butées fin de course
- Numéro de référence du fabricant 254714BK
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Back and End Stops For Workbench Top - 48"W x 30"D x 3"H - Noir
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires