Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ergodyne

Référence :WB954191

Référence fabricant : 11094

Ceinture lombaire Ergodyne® ProFlex® 1650 Economy avec bretelles, taille L, tour de taille 34-38"

Description du produit
Élastique économique, léger et réglable, pour un confort optimal et une utilisation prolongée. Renforts en polypropylène non conducteurs. Corps en tricot élastique de 7-1/2" de largeur, offrant un maintien ferme. Fermeture réglable à deux niveaux permettant un ajustement précis et le niveau de tension souhaité. Sangle de serrage élastique simple couche de 5" pour une tension optimale. Permet une grande liberté de mouvement et peut être porté toute la journée. Tour de taille compris entre 34" et 38". Des bretelles élastiques tricotées réglables et amovibles de 1-1/2" de largeur aident à empêcher la ceinture de se déplacer.

PRIX
$29.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
29.95
Acheter 6 unités - 10 unités
28.95Économisez1.00 (3)
Acheter 11 unités
27.95Économisez2.00 (7)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur7-1/2 po
TailleL
Tour de taille34 - 38 po

Détails du produit

TypeSoutien dorsal économique
CouleurNoir
SérieProFlex® 1650
Type de fermetureVelcro
BretellesRéglable, amovible
MatériauÉlastique
Quantité par emballage1
DescriptionSoutien dorsal économique
Référence fabricant11094
MarqueErgodyne