Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH

Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH

Article nº : WBB3127002

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 18 579,00 $

Quantité

Spécialement conçu pour fournir un débit d’air maximal même dans les conditions les plus difficiles, le Powerfoil® X4 place la barre plus haut en matière de confort, de sécurité et de qualité pour les ventilateurs industriels. Doté d’un indice de protection IP56 à ventilateur complet pour une utilisation dans des environnements difficiles - un système de profil aérodynamique redessiné - et d’options de diamètre allant de 12 à 20 pieds - le grand ventilateur le plus vendu au monde est maintenant encore meilleur.

Comprend - 11 en tige descendante- 18 en bidon- profils aérodynamiques- fils électriques- ensemble moteur de ventilateur- câblage hauberie- matériel- contrôleur manuel- supports de montage- câble de sécurité- contrôle mural.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 58-13/16 po (149,38 cm)
  • Poids 264 lbs (120 kg)
  • Diamètre 16 pi (4,88 m)
  • Longueur de la tige descendante 24 in (60,96 cm)
  • Diamètre du ventilateur 192 in (487,68 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 8
  • Type de lame Aluminium
  • Emplacement de montage Faisceau
  • Nombre de vitesses Variable
  • Assemblage requis Oui
  • Ampérage 10 A
  • Puissance en watts 1400 W
  • TR/MIN 95,2 tr/min
  • Type de lecteur Gear Driven
  • Matériau Aluminium
  • Réversible Oui
  • T/mn élevé 95,2 tr/min
  • CFM 143793 CFM
  • Tension 400-480 V
  • Puissances en chevaux 1,9 CV
  • Phase 3
  • CFM haute 143 793 CFM
  • Type de moteur Système d’entraînement Nitroseal
  • Watts 1400 W
  • Marque Big Ass Fans
  • Famille de couleurs de lame Argent
  • hertz 50/60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant F-PFX4-1604S34
  • Couleur Jaune
  • Type de ventilateur Ventilateur de plafond industriel

Garantie

  • Garantie 15 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CB, CE, C, ETL/Intertek
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
Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH

Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH

Article nº : WBB3127002

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH
    Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH
    Big Ass Fans® Powerfoil® X4 192 « Ventilateur de plafond, 460V, 3PH
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant