Prix : 18 515,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Spécialement conçu pour fournir un débit d’air maximal même dans les conditions les plus difficiles, le Powerfoil® X4 place la barre plus haut en matière de confort, de sécurité et de qualité pour les ventilateurs industriels. Doté d’un indice de protection IP56 à ventilateur complet pour une utilisation dans des environnements difficiles - un système de profil aérodynamique redessiné - et d’options de diamètre allant de 12 à 20 pieds - le grand ventilateur le plus vendu au monde est maintenant encore meilleur.
Comprend - 11 en tige descendante- 18 en bidon- profils aérodynamiques- fils électriques- ensemble moteur de ventilateur- câblage hauberie- matériel- contrôleur manuel- supports de montage- câble de sécurité- contrôle mural.
Comprend - 11 en tige descendante- 18 en bidon- profils aérodynamiques- fils électriques- ensemble moteur de ventilateur- câblage hauberie- matériel- contrôleur manuel- supports de montage- câble de sécurité- contrôle mural.
Poids &Dimensions
- Hauteur 58-13/16 po (149,38 cm)
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
- Diamètre 20 pi (6,1 m)
- Longueur de la tige descendante 24 in (60,96 cm)
- Diamètre du ventilateur 240 in (609,6 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 8
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Faisceau
- Nombre de vitesses Variable
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 20 A
- Puissance en watts 1850 W
- TR/MIN 95,2 tr/min
- Type de lecteur Gear Driven
- Matériau Aluminium
- Réversible Oui
- T/mn élevé 95,2 tr/min
- CFM 206761 CFM
- Tension 200-240 V
- Puissances en chevaux 2,5 CV
- Phase 1
- CFM haute 206 761 CFM
- Type de moteur Système d’entraînement Nitroseal
- Watts 1850 W
- Marque Big Ass Fans
- Famille de couleurs de lame Argent
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant F-PFX4-2002S34S65
- Couleur Jaune
- Type de ventilateur Ventilateur de plafond industriel
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications CB, CE, C, ETL/Intertek
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Big Ass Fans® Powerfoil® X4 240 « Ventilateur de plafond, 208V, 1PH
18515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit