Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB444071

Référence fabricant : BC142-5

Baldor-Reliance BC142-5, variateur à courant continu, 0,75/1,5 HP, 0-90/0-180 V CC, montage sur châssis

Description du produit
Les commandes à thyristors montées sur châssis sont équipées d'une diode de roue libre et disposent de potentiomètres réglables pour l'accélération, la décélération, la limitation de courant, la compensation IR, ainsi que les vitesses minimale et maximale, afin de s'adapter aux différentes applications. La fonction anti-démagnétisation protège les moteurs à aimants permanents et contribue à protéger le pont de puissance à thyristors contre les courts-circuits directs. Ces commandes sont homologuées UL et cUL en tant que composants.

Présentation du produit :
  • Commande SCR du châssis
  • Double tension
  • Livré sans fusibles ni porte-fusibles
  • Dissipateur thermique en option – Le kit de dissipateur thermique BC143 est disponible pour augmenter les capacités du variateur et lui permettre de gérer une puissance de sortie nominale plus élevée. Si le dissipateur thermique BC143 est installé, l'appareil pourra supporter jusqu'à 1,5 HP à 90 VCC ou 3 HP à 180 VCC.

REMARQUE : Une résistance Plug-in Horsepower Resistor® et un fusible d'induit OBLIGATOIRE Elles doivent être commandées et installées sur toutes les versions des variateurs BC141 et BC142. Les résistances « Horsepower » doivent être choisies en fonction du courant nominal du moteur.(Vendu séparément)

PRIX
$579.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur3-5/8 po
Profondeur1-1/4 po
Hauteur4-5/16 po

Détails du produit

Courant d'entrée maximal12 A
Puissance en chevaux1.5 PV
Tension d'entrée230 V
Emplacement de montageChâssis
Phase d'entrée1
Référence fabricantBC142-5
Tension de sortie0-90/0-180 V CC V
Courant de sortie8 A
Interface opérateurPotentiomètre
MarqueBaldor-Reliance

Conformité et certifications

ULOui - Reconnu
Certifié cULOui - Reconnu