Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance DC Control, DC SCR CONTROL, 115/230V, 1/50-2 HP, NEMA 4X
Caractéristiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Caractéristiques :
- Ondulaire contrôle SCR avec diode de roue libre (NEMA, type K)
- Alimentation de terrain permet une utilisation avec shunt plaie DC moteurs ainsi que les moteurs à aimants permanents
- Accel réglable, coupure, vitesse limite, IR comp, min et max
- Limite de courant indiquant LED
- Pot de vitesse 5K pour le régulateur de vitesse
- Circuit anti-demag protège les moteurs PM et contribue à protéger le pont de force SCR contre shorts directs
- Circuit de rejet de bruit élimine les faux départs et soufflé de la SCR
- BC154-P est BC154 avec interrupteur au lieu de l’interrupteur marche/arrêt
- UL et cUL reconnu
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 5,9 po (14,99 cm)
- Hauteur 9,5 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Entrée isolée En option
- Tension d’entrée 115/230 V
- Interface opérateur POT
- Freinage dynamique/régénératif AUCUN
- Matériau de l’enceinte NEMA 4 X
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase d’entrée 1
- Type ANALOG
- Nombre d’axes 1
- Marque Baldor-Reliance
- Température ambiante maximale 40
- Numéro de référence du fabricant BC154-P
- Température ambiante minimale 0
- Type de refroidissement CONVECTION
Conformité et certifications
- Approuvé cUL Approuvé
- Certifié CSA Approuvé
- UL Approuvé
- CE approuvé Approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BC154-P, DC SCR contrôle, contrôle DC Baldor-Reliance, 115/230 v, 50-1/2 HP, NEMA 4 X
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit