Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Contrôle DC Baldor-Reliance, BC160, contrôle SCR DC, 230 v, 3 HP, NEMA 4 X

Contrôle DC Baldor-Reliance, BC160, contrôle SCR DC, 230 v, 3 HP, NEMA 4 X

Article nº : WBB444084

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 169,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Contrôle DC Baldor-Reliance BC201, DC SCR REGEN contrôle, 115/230V, 1/4-3 ch, châssis

Contrôle DC Baldor-Reliance BC201, DC SCR REGEN contrôle, 115/230V, 1/4-3 ch, châssis

Baldor-Reliance BC142, lecteur DC, 1,5 CV, 0-180VDC, montage Chassis

Baldor-Reliance BC142, lecteur DC, 1,5 CV, 0-180VDC, montage Chassis

Baldor-Reliance BC141, lecteur DC, 0,75 CV, 0-90VDC, montage Chassis

Baldor-Reliance BC141, lecteur DC, 0,75 CV, 0-90VDC, montage Chassis

Leeson moteurs basse tension vitesse réglable tension d’entrée Regulator 12/24, 16 Amp Max Rating

Leeson moteurs basse tension vitesse réglable tension d’entrée Regulator 12/24, 16 Amp Max Rating

Encodeur & tachymètre Mounting Kits w/o Tach, 417708-42, DPG, DPFV, TENV cadres : C280 - C400

Encodeur & tachymètre Mounting Kits w/o Tach, 417708-42, DPG, DPFV, TENV, cadres : C280 - C400

Baldor-Reliance DC Control, DC SCR CONTROL, 230V, 3 HP, NEMA 4X

Caractéristiques :
  • Ondulaire contrôle SCR avec diode de roue libre (NEMA, type K)
  • Alimentation de terrain permet une utilisation avec shunt plaie DC moteurs ainsi que les moteurs à aimants permanents
  • Accel réglable, coupure, vitesse limite, IR comp, min et max
  • Limite de courant indiquant LED
  • Pot de vitesse 5K pour le régulateur de vitesse
  • Circuit anti-demag protège les moteurs PM et contribue à protéger le pont de force SCR contre shorts directs
  • Circuit de rejet de bruit élimine les faux départs et soufflé de la SCR
  • UL et cUL reconnu
Applications typiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur 5,9 po (14,99 cm)
  • Hauteur 9,5 po (24,13 cm)

Détails du produit

  • Entrée isolée En option
  • Tension d’entrée 230 V
  • Interface opérateur POT
  • Freinage dynamique/régénératif AUCUN
  • Matériau de l’enceinte NEMA 4 X
  • Puissances en chevaux 3 HP
  • Phase d’entrée 1
  • Type ANALOG
  • Nombre d’axes 1
  • Marque Baldor-Reliance
  • Température ambiante maximale 40
  • Numéro de référence du fabricant BC160
  • Température ambiante minimale 0
  • Type de refroidissement CONVECTION

Conformité et certifications

  • Approuvé cUL Approuvé
  • Certifié CSA Approuvé
  • UL Approuvé
  • CE approuvé Approuvé
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Baldor BC 160
    Votre commentaire :
    Globale est devenu une ressource très utile pour achat en ligne rapide. Recommander ce vendeur.
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
Contrôle DC Baldor-Reliance, BC160, contrôle SCR DC, 230 v, 3 HP, NEMA 4 X

Contrôle DC Baldor-Reliance, BC160, contrôle SCR DC, 230 v, 3 HP, NEMA 4 X

Article nº : WBB444084