Prix : 1 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance DC Control, DC SCR REGEN CONTROL, 115/230V, 1/4-2 HP, CHASSIS
Caractéristiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Caractéristiques :
- Alimentation de terrain permet une utilisation avec shunt plaie DC moteurs ainsi que les moteurs à aimants permanents
- Accel réglable, coupure, vitesse limite, IR comp, min et max
- Limite de courant indiquant LED
- Pot de vitesse 5K pour le régulateur de vitesse
- Circuit anti-demag protège les moteurs PM et contribue à protéger le pont de force SCR contre shorts directs
- Circuit de rejet de bruit élimine les faux départs et soufflé de la SCR
- UL et cUL reconnu
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 7-3/10 po (18,54 cm)
- Hauteur 10-1/10 po (25,65 cm)
Détails du produit
- Type ANALOG
- Tension d’entrée 115/230 V
- Marque Baldor-Reliance
- Matériau de l’enceinte Châssis
- Numéro de référence du fabricant BC200
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase d’entrée 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contrôle DC Baldor-Reliance BC200, DC SCR REGEN contrôle, 115/230V, 1/4-2 ch, châssis
1459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit