Prix : 12 915,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- 14 pouces service intensif
- Arbor 1 1/4 accueille 3 roues larges
- Recouvrement des roues est en fonte, type d’échappement
- Toutes les unités hertz 50/60, 1800 ralenti tr/min
- Triphasé
- Démarreur manuel
- Meublé avec auto éclairée
- Conçus pour répondre aux normes de l’OSHA en usage normal
Utilisé pour Heavy duty applications de surfaçage. Spécifiquement pour une utilisation de boutique de fonderie et de fabrication. Broie des pièces moulées, pièces soudées et prépare les pièces pour le soudage. Le moteur est évalué à 5 chevaux ou chevaux 7,5 avec roues larges diamètre 14 x 3. Gère les gros morceaux pour le meulage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 14 pouces dans
- Taille 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Tension 460 V
- Type de moteur Baldor 3744M
- Description Touret d’affûtage
- Puissances en chevaux 7-1/2 HP
- Ampérage 10 A
- TR/MIN 1500//1800 rpm
- Phase 3
- Aucune vitesse de chargement 1 500 - 1 800 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 50//60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1411W
Conformité et certifications
- Listé UL Non
- Numéro de spécification mécanique G4LY0116
- Numéro de spécification G14 - 116C - 0037G 1
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique G4WG0037
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est épaisseurminimalede roue abrasive admissible sur cette machine ?
Question posée par : Joe, 03, 2018 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Réponse de la Manafacturer : la roue standard vendu pour cet appareil est épaisse de 3". Si une roue plus mince est utilisée alors la différence devra se compose d’une machine à laver. Nous ne vendons pas quelque chose comme ça pour notre plus grands moulins.
-
Baldor-Reliance meuleuses/tampon, 1411W, moulin à 44M 4P
12915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires