Prix : 3 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 28C 4P BUFFER
Caractéristiques :
Les tampons industriels Baldor-Reliance sont fabriqués pour être utilisés avec des roues de polissage en tissu souple et des composés de polissage. Utilisé pour le polissage et le polissage des objets à des degrés divers de lustre.
Caractéristiques :
- Tampons industriels
- Inclut des brides et des écrous
- Monophasé
- Hertz 60
- 115/230 volts
Les tampons industriels Baldor-Reliance sont fabriqués pour être utilisés avec des roues de polissage en tissu souple et des composés de polissage. Utilisé pour le polissage et le polissage des objets à des degrés divers de lustre.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 pouces dans
- Largeur de roue Min/Max 0,5/1,25
- Taille 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type de moteur Baldor 3528C
- Tension 115/230 V
- Description Mémoire tampon
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 5,4/2,7 A
- TR/MIN 1800 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 1 800 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 60 Hz
- Roulements 6206
- Numéro de référence du fabricant 407B
Conformité et certifications
- Listé UL Non
- Numéro de spécification mécanique G0LY0168
- Numéro de spécification G10-168-2
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique G0WG0002
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meuleuses/tampon de Baldor-Reliance, 407 b, 28 4 P tampon
3309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires