Prix : 3 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 24C 4P GRNDR
Caractéristiques :
Rectification à usage général. Utilisé pour les objets et la mise en forme par enlèvement de matière. Aiguise les outils. 3/4 chevaux-vapeur convient pour le meulage lourd.
Caractéristiques :
- Deux roues 8 x 1 x 3/4
- Recouvrement des roues et des restes d’outil en fonte sont
- Les gardes sont type d’échappement
- Conçus pour répondre aux normes de l’OSHA en usage normal
Rectification à usage général. Utilisé pour les objets et la mise en forme par enlèvement de matière. Aiguise les outils. 3/4 chevaux-vapeur convient pour le meulage lourd.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 pouces dans
- Taille 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type de moteur Baldor 3524C
- Tension 115/230 V
- Description Touret d’affûtage
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 4,6/2,3 A
- TR/MIN 1800 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 1 800 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 60 Hz
- Roulements 6206
- Numéro de référence du fabricant 8100W
Conformité et certifications
- Listé UL Oui
- Numéro de spécification mécanique G8LY0165
- Numéro de spécification G8-165-60
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique G8WG0060
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meuleuses/tampon de Baldor-Reliance, 8100W, 24 4 P GRNDR
3499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires