Prix : 1 259,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1750RPM,DC,56C,3320P,TENV,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Caractéristiques :
- C-visage de NEMA avec base amovible
- Tachymètre adaptable
- Isolation classe F
- Scellé de doubles roulements à billes
- UL et CSA reconnu
- Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
- Sans trous de montage double base type 33P
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,25 po (31,12 cm)
- Taille du cadre 56C
- Base RG
- Poids 24
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3320P
- Plaque signalétique RPM 1750 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 90 V
- Cadre 56C
- Roulement ODE 6203
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Tension d’armature 90 V
- Tension de champ 90 V
- Marque Baldor-Reliance
- Roulement DE 6203
- Moteur RPM 60 Hertz 1750 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification électrique 33WGZ118
- Numéro de spécification mécanique 33LY2024
- Numéro de spécification 33-2024Z118
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CDP3310, 0,25hp, 1750 tr/min, DC, 56, 3320 caillet, TENV, F1
1259,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit