Prix : 1 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1800RPM,DC,56C,3420P,TENV,12V
Caractéristiques :
Fonctionnement sur piles pour pompes portables, ventilateurs, tarières, treuils et ascenseurs.
Caractéristiques :
- C-visage de NEMA
- Isolation classe F
- Scellé de doubles roulements à billes
- Goujons de terminales dessus-monté
- Pas de tachymètre adaptable
- 1/4 - 1/2 hp sont TENV
- 1 hp sont TEFC
Fonctionnement sur piles pour pompes portables, ventilateurs, tarières, treuils et ascenseurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,19 po (30,96 cm)
- Taille du cadre 56C
- Poids 33
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3420P
- Cadre 56C
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Tension de champ 12 V
- Marque Baldor-Reliance
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
Conformité et certifications
- Numéro de spécification mécanique 34LY7080
- Numéro de spécification 34-7080Z609G1
- Numéro de spécification électrique 34WGZ609
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CDP3430-V12, 0,5CV, 1800 tr/min, DC, 56, 3420 caillet, TENV, 12V
1659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit