Prix : 4 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 2HP,2500RPM,DC,145TC,3536P,TEFC,F1
Caractéristiques :
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Caractéristiques :
- C-visage de NEMA avec base amovible
- Tachymètre adaptable
- Isolation classe F
- Scellé de doubles roulements à billes
- UL et CSA reconnu
- Moteurs de P 3300 TENV, tous les autres sont TEFC
- Sans trous de montage double base type 33P
Convoyeurs, mélangeurs, machines d’emballage et autres applications nécessitant une vitesse variable et à couple constant.
Poids &Dimensions
- Dimension C 16,37 po (41,58 cm)
- Taille du cadre 145TC
- Base RG
- Poids 64
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1801-3000 rpm
- Classe d’isolation H
- Emplacement de montage Rigide
- Type de moteur Baldor 3536P
- Cadre 145TC
- Roulement ODE 6205
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Tension d’armature 180 V
- Tension de champ 180 V
- Marque Baldor-Reliance
- Roulement DE 6205
- Plaque signalétique RPM 2500 rpm
- Température ambiante 40 ° C
Conformité et certifications
- Numéro de spécification mécanique 35LYP432
- Numéro de spécification 35P432Z182
- Numéro de spécification électrique 35WGZ182
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CDP3590 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 2500 tr/min, DC, 145TC, 3536P, TEFC, F1
4059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit