Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB387899

Référence fabricant : CL3506

Moteur Baldor-Reliance CL3506, 0,75 HP, 3 450 tr/min, monophasé, 60 Hz, 56 C, 3 424 L, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,75 HP, 3 450 tr/min, monophasé, 60 Hz, 56 C, 3 424 L, TEFC, F1

Caractéristiques :
  • Plaques d'extrémité en aluminium moulé sous pression, dotées d'un motif nervuré pour plus de rigidité
  • Roulements à billes
  • Roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
  • Châssis en acier de forte épaisseur
Applications typiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs à engrenages.

PRIX
$1,029.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids29
Dimension C11.97 po

Détails du produit

Facteur de puissance74
Roulement côté entraînement6203
Bride d'extrémité d'entraînementC-Face
Code KVAK
Régime du moteur : 60 hertz3450 rpm
Emplacement de montageC-Face Rigide
Phase1
Référence fabricantCL3506
AnnexeTEFC
Facteur de service1.25
Extrémité d'entraînement du roulement6203
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationB
Puissance en chevaux4 PV
Cadre56C
Hertz60 Hz
Code de conceptionN
Ampères à 208 V6.1 A
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension230 V
Rendement à pleine charge66
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique3450 rpm
Ampères à pleine charge4.8 FLA
Pôles2
Température ambiante40 °C
Plage de régime3 001 à 3 600 tr/min