Prix : 1 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 1,5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3532LC,TEFC,F
Caractéristiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Caractéristiques :
- Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,12 po (35,86 cm)
- Poids 49
Détails du produit
- Facteur de puissance 80
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 8,4 A
- Efficacité à pleine charge 75,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 18/8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CL3514
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CL3514, 1,5HP, 1725 tr/min, 60 HZ, 56 C, 1PH, 3532LC, TEFC, F
1399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit