Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CL3515 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3535L, TEFC, F1, N

Produit réel peut différer de l’image affichée

CL3515 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3535L, TEFC, F1, N

Article nº : WBB388000

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 659,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

L3405 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 48, 3413 L, TEFC, F1

L3405 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 48, 3413 L, TEFC, F1

L3353 moteur Baldor-Reliance, 0,13HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 42, 3313 L, TEFC, F1

L3353 moteur Baldor-Reliance, 0,13HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 42, 3313 L, TEFC, F1

L3351 moteur Baldor-Reliance, 0,08HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 42, 3310 L, TEFC, F1

L3351 moteur Baldor-Reliance, 0,08HP, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 42, 3310 L, TEFC, F1

Moteur monophasé Baldor-Reliance, VL3514, 1,5 HP, 115/230 Volts, 1725 RPM, TEFC, cadre 56C

Moteur monophasé Baldor-Reliance, VL3514, 1,5 HP, 115/230 Volts, 1725 RPM, TEFC, cadre 56C

 Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3509, 1 HP, 115/230 Volts, 3450 trs/min, TEFC, cadre 56/56H

Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3509, 1 HP, 115/230 Volts, 3450 trs/min, TEFC, cadre 56/56H

Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3608TM, 5 HP, 230 Volts, 3450 RPM, TEFC, 184T Frame

Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3608TM, 5 HP, 230 Volts, 3450 RPM, TEFC, 184T Frame

Baldor-Reliance Motor, 2HP,3450RPM,1PH,60HZ,56C,3535L,TEFC,F1,N

Caractéristiques :
  • Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
  • Roulements à billes
  • Verrouillé en voiture fin de roulement
  • Armature en acier de forte épaisseur
Applications typiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.

Poids &Dimensions

  • Dimension C 14,12 po (35,86 cm)
  • Poids 52

Détails du produit

  • Facteur de puissance 82
  • Emplacement de montage Face en C rigide
  • Extrémité d’entraînement du roulement 6205
  • Pôles 2
  • Température ambiante 40 ° C
  • Plaque signalétique RPM 3450 rpm
  • Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
  • KVA Code K
  • Classe d’isolation F
  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Tension 115/230 V
  • Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
  • Cadre 56C
  • Facteur de service 1,15 
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Enceinte TEFC
  • Phase 1
  • Ampères @ 208V 12 A
  • Efficacité à pleine charge 74
  • Marque Baldor-Reliance
  • Ampères à pleine charge 23/11,5 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
  • Code de conception G
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant CL3515
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
CL3515 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3535L, TEFC, F1, N

CL3515 moteur Baldor-Reliance, 2HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3535L, TEFC, F1, N

Article nº : WBB388000