Prix : 4 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254JM,3938M,OPSB,F
Caractéristiques :
Conçu pour les opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Utilisable pour une grande variété d’applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour l’équipement de pompe. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Caractéristiques :
- Super-E Premium moteur efficace
- Cadres en acier de forte épaisseur
- Enroulements de ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre résistant à l’humidité
- Roulements à billes surdimensionnés avec construction fin disque verrouillé pour minimiser les endplay
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Ouvrez anti-gouttes, fermer la pompe couplée à moteurs sont équipés d’écrans rongeurs aux deux extrémités
- Garantie de trois ans
Conçu pour les opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Utilisable pour une grande variété d’applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour l’équipement de pompe. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Poids &Dimensions
- Poids 234 lbs (106,36 kg)
- Dimension C 23,19 po (58,9 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 86
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- TR/MIN 1765 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Cadre 254JM
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Ampères @ 208V 37,4 A
- Efficacité à pleine charge 93
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 35,4/17,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EJMM2513T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EJMM2513T moteur Baldor-Reliance, 15HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 254JM, 3938 M, OPSB, F
4419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit