Prix : 3 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 10HP,3500RPM,3PH,60HZ,213JM,3736M,OPSB,F
Caractéristiques :
Conçu pour les opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Utilisable pour une grande variété d’applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour l’équipement de pompe. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Caractéristiques :
- Super-E Premium moteur efficace
- Cadres en acier de forte épaisseur
- Enroulements de ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre résistant à l’humidité
- Roulements à billes surdimensionnés avec construction fin disque verrouillé pour minimiser les endplay
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Ouvrez anti-gouttes, fermer la pompe couplée à moteurs sont équipés d’écrans rongeurs aux deux extrémités
- Garantie de trois ans
Conçu pour les opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Utilisable pour une grande variété d’applications pour la circulation et le transfert de fluides. Montage conçu pour l’équipement de pompe. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 213JM
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 3475 rpm
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Numéro de pièce/modèle compatible EJMM3312T
- Type Moteur de pompe
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 12 FLA
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EJMM3312T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 3500 tr/min, 3PH, 60HZ, 213JM, 3736 M, OPSB, F
3339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit