Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB390162

Référence fabricant : EL1410T

Moteur Baldor-Reliance EL1410T, 5 HP, 1 735 tr/min, monophasé, 60 Hz, 184T, 3646LC, OPSB, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 5 HP, 1 735 tr/min, monophasé, 60 Hz, 184T, 3646LC, OPSB, F1

Caractéristiques :
  • Enroulements en cuivre
  • Rotors équilibrés dynamiquement
  • Roulements à billes
  • Structure en acier de forte épaisseur
Applications typiques :
Usage général, notamment compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et climatiseurs, etc.

PRIX
$3,009.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids95
Dimension C18 po

Détails du produit

Facteur de puissance97
Roulement côté entraînement6205
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAG
Régime du moteur : 60 hertz1735 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase1
Référence fabricantEL1410T
AnnexeOPSB
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6206
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
Puissance en chevaux5 HP
Cadre184T
Hertz60 Hz
Code de conceptionL
Type de boîtierOuvert / Étanche aux gouttes
Tension230 V
Rendement à pleine charge86.5
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1735 rpm
Ampères à pleine charge19.1 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min