Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB390282

Référence fabricant : EM2333T

Moteur Baldor-Reliance EM2333T, 15 HP, 1 765 tr/min, triphasé, 60 Hz, 254 T, 0936 M, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 15 HP, 1 765 tr/min, triphasé, 60 Hz, 254 T, 0936 M, TEFC, F1

Caractéristiques :
  • Roulements à billes
  • Peut être installé dans n'importe quelle position
  • Châssis en acier épais et en fonte
Applications typiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications disposant d'une alimentation triphasée.

PRIX
$4,849.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids255
Dimension C23.16 po

Détails du produit

Facteur de puissance82
Roulement côté entraînement6208
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAH
Régime du moteur : 60 hertz1765 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase3
Référence fabricant2333
AnnexeTEFC
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6309
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
Puissance en chevaux15 HP
Cadre254T
Hertz60 Hz
Code de conceptionB
Ampères à 208 V38.9 A
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension460 V
Rendement à pleine charge92.4
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1765 rpm
Ampères à pleine charge18.5 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min

Conformité et certifications

Code du DOE010A