Prix : 19 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 125HP,1775RPM,3PH,60HZ,405T,4488M,OPSB,F
Caractéristiques :
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant 20:1 à fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Caractéristiques :
- Châssis robuste
- Roulements à billes
- Enroulements de ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre résistant à l’humidité
- Faibles pertes électriques Lamifiées grade
- Garantie de trois ans.
Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant 20:1 à fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 34,47 po (87,55 cm)
- Poids 1 238,00
Détails du produit
- Facteur de puissance 86
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6316
- Pôles 4
- Graisse POLYREX EM
- Plaque signalétique RPM 1775 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6312
- Tension 460 V
- Cadre 405T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 125 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OPSB
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 95,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 143 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM2559T-4
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Baldor-Reliance Motor EM2559T-4, 125ch, 1775 tr/min, 3PH, 60HZ, 405T, 4488 M, OPSB, F
19569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires