Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB389942

Référence fabricant : EM3613T

Moteur Baldor-Reliance EM3613T, 5 HP, 3 470 tr/min, triphasé, 60 Hz, 184 T, 3 634 M, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 5 HP, 3 470 tr/min, triphasé, 60 Hz, 184 T, 3 634 M, TEFC, F1

Caractéristiques :
  • Roulements à billes
  • Peut être installé dans n'importe quelle position
  • Châssis en acier épais et en fonte
Applications typiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications disposant d'une alimentation triphasée.

PRIX
$2,059.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids77
Dimension C16.55 po

Détails du produit

Facteur de puissance91
Roulement côté entraînement6205
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAL
Régime du moteur : 60 hertz3 450 tr/min
Emplacement de montageRigide
Phase3
Référence fabricant3613
AnnexeTEFC
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6206
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
Puissance en chevaux5 HP
Cadre184T
Hertz60 Hz
Code de conceptionA
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension460 V
Rendement à pleine charge88.5
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique3 450 tr/min
Ampères à pleine charge5.9 FLA
Pôles2
Température ambiante40 °C
Plage de régime3 001 à 3 600 tr/min

Conformité et certifications

Code du DOE010A