Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Baldor-Reliance

Référence :WBB389943

Référence fabricant : EM3615T

Moteur Baldor-Reliance EM3615T, 5 CV, 1750 tr/min, triphasé, 60 Hz, 184 dents, 3643M, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 5 CV, 1750 tr/min, triphasé, 60 Hz, 184 dents, 3643 m, TEFC, F1

Caractéristiques:
  • roulements à billes
  • Convient pour un montage dans n'importe quelle position
  • Cadres en acier épais et en fonte
Applications typiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications nécessitant une alimentation triphasée.

PRIX
$1,659.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids95
Dimension C18.05 po

Détails du produit

Facteur de puissance78
Roulement côté entraînement6205
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAJ
Vitesse du moteur : 60 Hz1750 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase3
Référence fabricant3615
EnceinteTEFC
Facteur de service1.15
Côté d'entraînement du roulement6206
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
puissance5 HP
Cadre184T
Hertz60 Hz
Code de conceptionB
Ampères à 208 V13.9 A
Type d'enceinteEntièrement clos
Tension208-230/460 V
Efficacité à pleine charge89.5
Régime nominal1750 rpm
Ampères à pleine charge6.7 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime moteur1701-1800 tr/min

Conformité et certifications

Code DOE010A