Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB389620

Référence fabricant : EM3769T

Moteur Baldor-Reliance EM3769T, 7,5 HP, 3 525 tr/min, triphasé, 60 Hz, 213T, 0733M, TEFC, F

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 7,5 HP, 3 525 tr/min, triphasé, 60 Hz, 213T, 0733M, TEFC, F

Caractéristiques :
  • Roulements à billes
  • Peut être installé dans n'importe quelle position
  • Châssis en acier épais et en fonte
Applications typiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications disposant d'une alimentation triphasée.

PRIX
$3,349.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids165
Dimension C18.45 po

Détails du produit

Facteur de puissance90
Roulement côté entraînement6206
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAJ
Régime du moteur : 60 hertz3525 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase3
Référence fabricant3769
AnnexeTEFC
Facteur de service1.15
Extrémité d'entraînement du roulement6307
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
Puissance en chevaux2 PV
Cadre213T
Hertz60 Hz
Code de conceptionA
Ampères à 208 V18.6 A
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension460 V
Rendement à pleine charge91
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique3525 rpm
Ampères à pleine charge8.6 FLA
Pôles2
Température ambiante40 °C
Plage de régime3 001 à 3 600 tr/min

Conformité et certifications

Code du DOE010A