Prix : 2 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 10HP,1760RPM,3PH,60HZ,215T,0748M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,45 po (46,86 cm)
- Poids 231
Détails du produit
- Facteur de puissance 83
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1760 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6206
- Cadre 215T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 24,4/12,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM3774T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteur Baldor-Reliance EM3774T, 10 HP, 1760 tr/min, 3PH, 60HZ, 215T, 0748M, ventilation extérieure, F1
2969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires