Prix : 6 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où triphasé de puissance est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 25,24 po (64,11 cm)
- Poids 383
Détails du produit
- Facteur de puissance 88
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6311
- Pôles 2
- Graisse POLYREX EM
- Plaque signalétique RPM 3525 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Cadre 284TS
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 25 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 58/29 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3525 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM4107T
Conformité et certifications
- DOE Code 010A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
92,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Économisez 3 670,00 $ avec ce produit comparable
Article nº : B763202
Pas encore évalué
Expédié en 3 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
3 129,00 $
comparer les élémentsEM4107T moteur Baldor-Reliance, 25HP, 3530 tr/min, 3PH, 60HZ, 284TS, 0950 M, TEFC, F
6799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires