Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
JL3504A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3421L, TEFC, F1
Article nº : WBB390346
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, VL1205A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 3450 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56C
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
◄
►
Baldor-Reliance Motor, 0,5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56J,3421L,TEFC,F1Caractéristiques :
- Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec de l’acier usiné portant le siège insérer.
Applications typiques :
Les pompes résidentielles et industrielles, pompes de piscine, etc..
Poids &Dimensions
-
Poids
26 lbs (11,82 kg)
-
Dimension C
10,29 po (26,14 cm)
Détails du produit
-
Facteur de puissance
66
-
Emplacement de montage
Face en C, sans pattes
-
Extrémité d’entraînement du roulement
6203
-
TR/MIN
1725 rpm
-
Pôles
4
-
Bride d’extrémité d’entraînement
Face en C
-
Température ambiante
40 ° C
-
KVA Code
J
-
Plage de tours/minute
1701-1800 rpm
-
Classe d’isolation
B
-
Tension
115/230 V
-
Extrémité d’entraînement Opp du roulement
6203
-
Cadre
56J
-
Facteur de service
1,25
-
Puissances en chevaux
1/2 HP
-
Type de boîtier
Entièrement fermé
-
Is_Motor
Oui
-
Enceinte
TEFC
-
Phase
1
-
Ampères @ 208V
4,3 A
-
Efficacité à pleine charge
68
-
Marque
Baldor-Reliance
-
Ampères à pleine charge
7,4/3,7 FLA
-
Moteur RPM 60 Hertz
1725 rpm
-
Code de conception
N
-
hertz
60 Hz
-
Numéro de référence du fabricant
JL3504A
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
JL3504A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 1725 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3421L, TEFC, F1
Article nº : WBB390346
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début