Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Roulement d'extrémité d'entraînement verrouillé
- Châssis en acier de forte épaisseur
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs à engrenages.
Poids et dimensions
| Poids | 30 |
| Dimension C | 11.07 po |
Détails du produit
| Facteur de puissance | 72 |
| Roulement côté entraînement | 6203 |
| Bride d'extrémité d'entraînement | C-Face |
| Code KVA | L |
| Régime du moteur : 60 hertz | 1750 rpm |
| Emplacement de montage | C-Face sans pieds |
| Phase | 3 |
| Référence fabricant | KENM3454 |
| Annexe | TENV |
| Facteur de service | 1.15 |
| Extrémité d'entraînement du roulement | 6205 |
| Marque | Baldor-Reliance |
| Classe d'isolation | F |
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Cadre | 56C |
| Hertz | 60 Hz |
| Code de conception | B |
| Ampères à 208 V | 0.8 A |
| Type de boîtier | Entièrement fermé |
| Tension | 460 V |
| Rendement à pleine charge | 80 |
| Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique | 1750 rpm |
| Ampères à pleine charge | .8/.4 FLA |
| Pôles | 4 |
| Température ambiante | 40 °C |
| Plage de régime | 1 701 à 1 800 tr/min |