Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,33HP,3450RPM,1PH,60HZ,56C,3413L,TEFC,F1
Caractéristiques :
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Caractéristiques :
- Pression monter les plaques d’extrémité en aluminium avec nervure design pour la rigidité
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines outils, réducteurs.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,35 po (28,83 cm)
- Poids 21
Détails du produit
- Facteur de puissance 68
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 2
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 3,7 A
- Efficacité à pleine charge 55
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6/3,2-3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KL3405
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KL3405 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3413L, TEFC, F1
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit