Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Baldor-Reliance

Référence :WBB389189

Référence fabricant : L1304-50

Moteur Baldor-Reliance L1304-50, 0,5 CV, 1 PH, 50 Hz, 56, 3424L, OUVERT

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,5 CV, MOTEUR-RPMRPM, 1PH, 50HZ, 56, 3424L, OUVERT

Caractéristiques:
  • Des enroulements étaient fixés à chaque extrémité à chaque fente pour assurer la rigidité.
  • roulements à billes
  • Isolation haute température
  • Bobinages en cuivre
Applications typiques :
Adaptés à une grande variété d'applications où l'alimentation est limitée à 50 Hz, ces moteurs sont conçus pour fonctionner à leur tension nominale avec une tolérance de ± 0,5 µm.

PRIX
$939.00

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids29
Dimension C11.01 po

Détails du produit

Facteur de puissance73
Roulement côté entraînement6203
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAJ
Vitesse du moteur : 50 Hz1425 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase1
Référence fabricant50
EnceinteOUVRIR
Facteur de service1.25
Côté d'entraînement du roulement6203
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationB
puissance2 PV
Cadre56
Hertz50 Hz
Code de conceptionN
Type d'enceinteOuverture/Protection anti-gouttes
Tension220 V
Efficacité à pleine charge62
Régime nominal1425 rpm
Ampères à pleine charge3.7 A
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime moteur1401 - 1500 tr/min