Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,MOTOR-RPMRPM,1PH,50HZ,56,3524L,OPE
Caractéristiques :
Convient pour une grande variété d’applications où seulement 50 hertz de puissance est disponible. Les moteurs sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de +/-½ 15 % sur la tension.
Caractéristiques :
- Enroulements attachées à chaque extrémité à chaque emplacement pour la rigidité
- Roulements à billes
- Isolation haute température
- Enroulements en cuivre
Convient pour une grande variété d’applications où seulement 50 hertz de puissance est disponible. Les moteurs sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de +/-½ 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,07 po (30,66 cm)
- Poids 38
Détails du produit
- Facteur de puissance 76
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1425 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 110/220 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 66
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 10/5 FLA
- Code de conception N
- Moteur RPM 50 Hertz 1425 rpm
- hertz 50 Hz
- Numéro de référence du fabricant L1307-50
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor L1307-50, 0,75HP, MOTOR-RPMRPM, 1PH HZ 50, 56, 3524L, OPE
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit