Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Baldor-Reliance

Référence :WBB389627

Référence fabricant : L3353

Moteur Baldor-Reliance L3353, 0,13 HP, 1 725 tr/min, monophasé, 60 Hz, 42, 3 313 L, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,13 HP, 1 725 tr/min, monophasé, 60 Hz, 42,3313 L, TEFC, F1

Caractéristiques :
  • Châssis en acier de forte épaisseur
  • Roulements à billes
  • La base est soudée au châssis par des joints de soudure
  • Interrupteur de démarrage à action instantanée pour une fiabilité optimale
Applications typiques :
Usage général, notamment compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, équipements de manutention, machines-outils, etc.

PRIX
$729.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids16
Dimension C9.56 po

Détails du produit

Facteur de puissance55
Roulement côté entraînement6203
Bride d'extrémité d'entraînementStandard
Code KVAM
Régime du moteur : 60 hertz1725 rpm
Emplacement de montageRigide
Phase1
Référence fabricantL3353
AnnexeTEFC
Facteur de service1.4
Extrémité d'entraînement du roulement6203
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationB
Puissance en chevaux8 PV
Cadre42
Hertz60 Hz
Code de conception-
Ampères à 208 V1.9 A
Type de boîtierEntièrement fermé
Tension230 V
Rendement à pleine charge47
Régime nominal indiqué sur la plaque signalétique1725 rpm
Ampères à pleine charge1.55 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime1 701 à 1 800 tr/min