Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,33HP,MOTOR-RPMRPM,1PH,50HZ,56,3418L,TEF
Caractéristiques :
Convient pour une grande variété d’applications où seulement 50 hertz de puissance est disponible. Les moteurs sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de +/-½ 15 % sur la tension.
Caractéristiques :
- Enroulements attachées à chaque extrémité à chaque emplacement pour la rigidité
- Roulements à billes
- Isolation haute température
- Enroulements en cuivre
Convient pour une grande variété d’applications où seulement 50 hertz de puissance est disponible. Les moteurs sont conçus pour être utilisés à une tension nominale avec une tolérance de +/-½ 15 % sur la tension.
Poids &Dimensions
- Dimension C 11,35 po (28,83 cm)
- Poids 25
Détails du produit
- Facteur de puissance 60
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1425 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1401-1500 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 110/220 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 59
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6,4/3,2 FLA
- Code de conception N
- Moteur RPM 50 Hertz 1425 rpm
- hertz 50 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3501-50
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor L3501-50, 0,33CV, moteur-RPMRPM, 1PH, 50Hz, 56, 3418L, TEF
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit