Prix : 1 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,1140RPM,1PH,60HZ,56/56H,3528LC,TEF
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Caractéristiques :
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,93 po (32,84 cm)
- Poids 41
Détails du produit
- Facteur de puissance 68
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 6
- Plaque signalétique RPM 1140 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56/56H
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Ampères @ 208V 5,3 A
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 10/5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3508
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
L3508 moteur Baldor-Reliance, 0,75HP, 1140 tr/min, 1PH, 60HZ, 56 / 56H, 3528LC, TEF
1879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit