Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 1,5HP,1755RPM,1PH,60HZ,145T,3526LC,TEFC
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Caractéristiques :
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,3 po (33,78 cm)
- Poids 44
Détails du produit
- Facteur de puissance 88
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1755 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 145T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 78,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 14/7,3-7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1755 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3514T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor L3514T, 1,5HP, 1755 tr/min, 60 HZ, 145 t, 1PH, 3526LC, TEFC
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit