Prix : 4 055,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 10HP,1740RPM,1PH,60HZ,215T,3748LC,TEFC,F
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Caractéristiques :
- Cadres en acier lourd guage
- Roulements à billes
- La base est couture soudée au châssis
- Snap Action à partir de commutateur pour la fiabilité
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, ventilateurs, matériel agricole, convoyeurs, matériel de manutention de matériel, outillage, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 20,52 po (52,12 cm)
- Poids 161
Détails du produit
- Facteur de puissance 98
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6307
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1740 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6206
- Cadre 215T
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 10 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 38 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1740 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3712T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
L3712T moteur Baldor-Reliance, 10HP, 1740 RPM, 1PH, 60HZ, 215 t, 3748LC, TEFC, F
4055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit