Prix : 2 445,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où le courant triphasé 575 volts est disponible.
- Roulements à billes
- Adapté pour le montage de n’importe quelle position
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines outils et autres applications où le courant triphasé 575 volts est disponible.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,04 po (45,82 cm)
- Poids 96
Détails du produit
- Facteur de puissance 93
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Pôles 2
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- KVA Code J
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Tension 575 V
- Cadre 184T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM3616T-5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Baldor-Reliance, EM3616T-5, 7,5HP, 3470 tr/min, 60 HZ, 575V, 3PH, 184T, 3646 M, TEFC, F1
2445,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires