Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,37KW,1725RPM,3PH,60HZ,D71D,3320M,TEFC,F
Caractéristiques :
Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines outils, réducteurs et autres applications qui nécessitent une bride IEC métrique B5 Mont les remplacements.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Caractéristiques :
- Boîte de dérivation monté F-2
- Norme CEI
- Bride IEC-B5
Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines outils, réducteurs et autres applications qui nécessitent une bride IEC métrique B5 Mont les remplacements.
Cliquez ici pour voir notre sélection complète de
Poids &Dimensions
- Dimension C 10,74 po (27,28 cm)
- Poids 20
Détails du produit
- Facteur de puissance 54
- Emplacement de montage FF-bride sans pied
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Bride de montage
- IP Code 54
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre D71D
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux KW HP
- Is_Motor Oui
- Phase 3
- Ampères @ 208V 2,3 A
- Efficacité à pleine charge 71
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 2,4/1,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MVM3461D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MVM3461D moteur Baldor-Reliance, 0,37kw, 1725 RPM, 3PH 60Hz, D71D, 3320 M, TEFC, F
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit