Prix : 3 295,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 2HP,1725RPM,3PH,60HZ,145TC,3532M,TEFC,F1
Caractéristiques :
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Caractéristiques :
- Dimension standard de NEMA BA
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Efficacité de NEMA Premium® et onduleur-prêt
- 230/460V freins sont connectés dans la boîte de dérivation
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,74 po (47,6 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 73
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Indice de freinage 10
- TR/MIN 1755 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 6-5,8/2,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1755 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VEBM3558T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VEBM3558T moteur Baldor-Reliance, 2HP, 1725 tr/min, 3PH, 60HZ, 145TC, 3532 M, TEFC, F1
3295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit