Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Baldor-Reliance

Référence :WBB391302

Référence fabricant : VEM3611T

Moteur Baldor-Reliance VEM3611T, 3 CV, 1760 tr/min, triphasé, 60 Hz, 182TC, 3628M, TEFC, F1

Description du produit
Moteur Baldor-Reliance, 3 CV, 1760 tr/min, triphasé, 60 Hz, 182TC, 3628M, TEFC, F1

Caractéristiques:
  • Cadres en acier épais et en fonte
  • roulements à billes
  • Enroulements en cuivre ISR® (Inverter Spike Resistant®)
  • Acier laminé de qualité électrique à faibles pertes
  • Garantie de trois ans
Applications typiques :
Les applications typiques incluent les opérations nécessitant un fonctionnement continu ou fréquent. Les moteurs Super-E sont conçus pour économiser l'énergie sur de longues périodes. Isolation de classe F, facteur de service de 1,15. Variateur de fréquence conforme à la norme NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient aux applications à couple variable et à plage de vitesse à couple constant avec des variateurs de fréquence correctement dimensionnés et réglés.

PRIX
$1,975.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids71
Dimension C16.55 po

Détails du produit

Facteur de puissance77
Roulement côté entraînement6205
Bride d'extrémité d'entraînementC-Face
Code KVAK
Vitesse du moteur : 60 Hz1760 rpm
Emplacement de montageC-Face sans pieds
Phase3
Référence fabricantVEM3611T
EnceinteTEFC
Facteur de service1.15
Côté d'entraînement du roulement6206
MarqueBaldor-Reliance
Classe d'isolationF
puissance3 HP
Cadre182TC
Hertz60 Hz
Code de conceptionB
Ampères à 208 V8.6 A
Type d'enceinteEntièrement clos
Tension208-230/460 V
Efficacité à pleine charge89.5
Régime nominal1760 rpm
Ampères à pleine charge4.1 FLA
Pôles4
Température ambiante40 °C
Plage de régime moteur1701-1800 tr/min